好川産業
好川産業の ペイントローラー
好川産業の FRP用ローラー
FGローラー 24Φ(柄短) カバー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45514944
品番
4R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
樹脂塗布と脱泡の兼用ローラーです。
パイルは腰の強いモヘアを使い、ロール端は巻き込み式になっています。
仕上げ用としてクロス貼り作業になくてはならないローラーです。
毛丈(mm)
4
タイプ
FG
種類
ローラーセット
芯径(mm)
24
ローラーサイズ(inch)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応