※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24420.0130 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45514955 24420.0130 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45514955 24420.0130 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45514955 24420.0130 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45514955

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45514955 品番 24420.0130
参考基準価格(税別)¥5,299 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)21 回し半径(mm)74 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 質量(g)151 寸法d1(mm)22 寸法d2M8 寸法d3(mm)25 寸法h1(mm)39.5 寸法h2(mm)56 寸法h3(mm)3.5 寸法l1(mm)21 寸法l2(mm)74 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする