スパイラルローラー SP 28Φ (柄短) セット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45515005 品番 3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ERP脱泡ローラースパイラルシリーズは脱泡専用ローラーとして脱泡効果の良い豚毛を使用し、最も広く使われています。

仕様柄短 タイプSP 種類ローラーセット ローラーサイズ(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45515005
2020-04-01
用途:
透明樹脂ガラスマット張り込み
教育・研究機関

改善点があるとすれば、使用している最中にロール部の内側から黒い液体が出てきたこと。透明樹脂でクリアに仕上げたいのに一部黒く濁ってしまった。
急いで他と箇所とかき回し緩和することができましたがかなり焦りました。
内側干渉部分のスレが原因でしょうか。買ってしよう30分での症状。

対象商品:
45515023
2016-03-29
用途:
FRP積層時の脱泡

普段は鉄ネジローラーを使うのですが、
あまり樹脂を搾り出さずに脱泡できるこの
スパイラルローラーは便利です。
ローラーだけの別売りもあって固まった時に
安く変えられるのも好印象ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする