※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24420.0350 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515016 24420.0350 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515016 24420.0350 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515016 24420.0350 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515016

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/オレンジ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45515016 品番 24420.0350
参考基準価格(税別)¥7,290 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)57 回し半径(mm)108 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/梨地オレンジ(RAL2004相当) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 質量(g)426 寸法d1(mm)30 寸法d2M12 寸法d3(mm)35 寸法h1(mm)56.5 寸法h2(mm)82 寸法h3(mm)5 寸法l1(mm)57 寸法l2(mm)108 オレンジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする