スチール脱泡ローラー SF (柄長) セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45515057 品番 1S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。
誰にでも安定した脱泡効果が得られます。

仕様柄短 タイプSF 種類ローラーセット ローラーサイズ(inch)1 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45515057
2021-08-27
用途:
FRPの脱泡
自動車・二輪車・自転車関連業

1インチタイプを購入しました。細かい作業に重宝します。代表タイトルでは柄長となっていますがバリエーション別詳細には柄短とあり写真も無いので分かりづらいです。柄長が届いたので切って使いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする