※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/黒
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45515068
品番
24420.0132
参考基準価格(税別)
¥5,299
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
質量(g)
151
寸法d1(mm)
22
寸法d2
M8
寸法d3(mm)
25
寸法h1(mm)
39.5
寸法h2(mm)
56
寸法h3(mm)
3.5
寸法l1(mm)
21
寸法l2(mm)
74
色
黒
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
21
回し半径(mm)
74
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
材質(部品)
スチール
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(本体)
樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
表面処理(ねじ部)
窒化処理/黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.3MB)