※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24420.0352 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515129 24420.0352 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515129 24420.0352 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515129 24420.0352 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515129

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付/黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45515129 品番 24420.0352
参考基準価格(税別)¥7,290 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
質量(g)426 寸法d1(mm)30 寸法d2M12 寸法d3(mm)35 寸法h1(mm)56.5 寸法h2(mm)82 寸法h3(mm)5 寸法l1(mm)57 寸法l2(mm)108 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)57 回し半径(mm)108 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) 表面処理(ねじ部)窒化処理/黒染 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:データシート(0.3MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする