スチール脱泡ローラー SF (柄短) セット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45515136 品番 3S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ネジ型シリーズは脱泡ローラーとして最もポピュラーなローラーです。
誰にでも安定した脱泡効果が得られます。

仕様柄短 タイプSF 種類ローラーセット ローラーサイズ(inch)3 RoHS指令(10物質対応)対応 ローラー径(Φmm)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45515111
2023-06-13
用途:
FRPの脱泡

オススメできません。
回転もスムーズで使いやすいと思った矢先!
ローラーが取れて作業終了! 多く見ても1mや2m転がした程度。カシメの構造が悪いのでは?これなら、塗装ローラーで樹脂添付、脱泡と100均でしかも一本で事が足ります。

対象商品:
45515181
2022-05-27
用途:
FRP
大津設備計画 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

取り回しやすく使い勝手が良い。ローラーもスムースに回りひっかかり感もなく操作性も良好

対象商品:
45515172
2020-03-30
用途:
FRP の作業に
製造業

frpの脱泡作業に! 今まで使ってたローラーより太いのを買ってみました、細いローラーに比べて転がりが良い感じで作業が早い感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする