種類クランプレバー
形状ノブ付形
取付部めねじ
取付穴径(mm)M6
取付長(mm)12.5
回し半径(mm)62
材質(本体)亜鉛ダイキャスト
材質(部品)ステンレス鋼
材質(ねじ部)ステンレス鋼
表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し)
質量(g)99
寸法d1(mm)18
寸法d2M6
寸法d3(mm)24
寸法h1(mm)34.5
寸法h2(mm)50
寸法h3(mm)3
寸法l2(mm)62
寸法t1(mm)12.5
寸法t2(mm)5
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応