曜日別特売
10号 白毛 マルヨシ 並文字筆 好川産業 45515346

白毛 マルヨシ 並文字筆

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(号)10
毛幅(mm)7.5
内容量1本注文コード45515346品番10号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

一般的に使用されているペンキ筆で、羊毛の柔軟さを持っているので書き心地が良く、穂先のまとまりが得られます。
別名「さばき筆」とも言われてます。

種類10号サイズ(号)10毛丈(mm)43柄長さ(mm)187~192毛幅(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45515355
2020-05-15
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

とても滑らかで使い易いので満足しています。また購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 45515242
2019-02-17
用途: 絵を描く

水彩画や日本画用の絵筆として使っています。コスパが良く、品質も十分です。リピート予定です。

対象商品 : 45515276
2017-07-28
用途: ラッカー塗装で使用。

木工品のラッカー塗装で使用してます。
他のメーカーに比べて筆先自体が抜けることがありません。
他メーカーでは持ち手がプラスチックのため、溶けて丸ごと抜け落ちました・・。
(1回位は使えると思ったのですが無理でした)
この文字筆はその点素晴らしい。安いですしね。

対象商品 : 45515285
2017-05-16
用途: 船の船名・記号を塗装

船の船名と記号を塗装の際に使用しました。調度良かったです。

対象商品 : 45515391
2015-05-06
用途: ペンキを使って筆文字を書きたい時

最初ペンキと毛がなじむまで、少し毛が抜けますが、なじんでくると書き味共 よくなっていきます。
墨汁でも普通に使えます。価格が安いので、使い捨てでもオッケーです。

対象商品 : 45515267
2014-02-06
用途: 子どもの陶芸教室で
深大寺陶芸教室

幼稚園の子どもが使う、安い筆をさがしていました。十分使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする