※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24420.1252 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515393 24420.1252 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515393 24420.1252 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515393 24420.1252 位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515393

位置調整付クランピング・レバー、オネジ付、スラストベアリング付、ステンレス鋼製/黒

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45515393 品番 24420.1252
参考基準価格(税別)¥11,556 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
質量(g)242 寸法d1(mm)25 寸法d2M10 寸法d3(mm)30 寸法h1(mm)46.5 寸法h2(mm)66 寸法h3(mm)4 寸法l1(mm)47 寸法l2(mm)89 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)47 回し半径(mm)89 材質(本体)亜鉛ダイキャスト 材質(部品)ステンレス鋼 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理(本体)樹脂塗装/黒(RAL9005相当/艶消し) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする