Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テンションレバー
クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45515488
品番
24430.0042
参考基準価格(税別)
¥4,496
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
寸法l(mm)
約 108
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
18
回し半径(mm)
約 108
材質(本体)
スチール
材質
ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)
黒染
質量(g)
262
寸法d1(mm)
28
寸法d2
M12
寸法d4(mm)
12
寸法d5(mm)
30
寸法h(mm)
47
寸法t1(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応