クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45515515 品番 24430.0058
参考基準価格(税別)¥6,831 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298
寸法l(mm)約 154 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M20 取付長(mm)27 回し半径(mm)約 154 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 表面処理(本体)黒染 質量(g)715 寸法d1(mm)40 寸法d2M20 寸法d4(mm)16 寸法d5(mm)40 寸法h(mm)64 寸法t1(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする