画像準備中

クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付穴径(mm)M20 回し半径(mm)約 170 注文コード45515524 品番24430.0062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,805
この商品は取付穴径・回し半径など8種類から選べます 他の種類を見る
寸法l(mm)約 170 種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M20 取付長(mm)30 回し半径(mm)約 170 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 表面処理(本体)黒染 質量(g)967 寸法d1(mm)45 寸法d2M20 寸法d4(mm)16 寸法d5(mm)40 寸法h(mm)71 寸法t1(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする