Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の テンションレバー
クランピング・レバー/穴付(メネジなし)/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45515533
品番
24430.0020
参考基準価格(税別)
¥3,588
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
質量(g)
91
寸法d1(mm)
20
寸法d4(mm)
8
寸法d5(mm)
20
寸法h(mm)
33
寸法l(mm)
約 67
寸法t2(mm)
16
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ10
取付長(mm)
16
回し半径(mm)
約 67
材質(本体)
スチール
材質
ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
表面処理(本体)
黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応