※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24440.0201 位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515664 24440.0201 位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515664

位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45515664 品番 24440.0201
参考基準価格(税別)¥5,709 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
質量(g)159 寸法d1(mm)24 寸法d2M8 寸法d3(mm)16 寸法d4(mm)10 寸法d5(mm)25 寸法h1(mm)40 寸法h2(mm)4.5 寸法h3(mm)2.5 寸法l(mm)約 96 寸法t(mm)14 種類クランプレバー 形状L字形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)14 回し半径(mm)約 96 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 材質(部品)スチール 表面処理(本体)黒染 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする