※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/スティール、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45515698
品番
24440.0302
参考基準価格(税別)
¥7,026
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
質量(g)
248
寸法d1(mm)
28
寸法d2
M12
寸法d3(mm)
19
寸法d4(mm)
12
寸法d5(mm)
30
寸法h1(mm)
48.5
寸法h2(mm)
4.5
寸法h3(mm)
4.5
寸法l(mm)
約 110
寸法t(mm)
17
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
17
回し半径(mm)
約 110
材質(本体)
スチール
材質
ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(部品)
スチール
表面処理(本体)
黒染
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.18MB)