※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24440.0124 位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515768 24440.0124 位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45515768

位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45515768 品番 24440.0124
参考基準価格(税別)¥5,679 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
寸法l(mm)約 70 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M8 取付長(mm)20 回し半径(mm)約 70 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)黒染 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 質量(g)103 寸法d1(mm)21 寸法d2M8 寸法d3(mm)13.5 寸法d4(mm)8 寸法d5(mm)20 寸法h1(mm)33.5 寸法h2(mm)4 寸法h3(mm)1 寸法l1(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする