寸法l(mm)約 70
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M8
取付長(mm)40
回し半径(mm)約 70
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)黒染
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8
質量(g)112
寸法d1(mm)21
寸法d2M8
寸法d3(mm)13.5
寸法d4(mm)8
寸法d5(mm)20
寸法h1(mm)33.5
寸法h2(mm)4
寸法h3(mm)1
寸法l1(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応