好川産業
白毛 ポスター図案用平筆
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
サイズ(号)
4
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
毛幅(mm)
12.0
4.0
6.0
7.5
10.0
12.0
13.0
16.5
18.0
20.0
25.0
29.0
毛丈(mm)
20
10
12
14
16
20
21
25
27
30
32
37
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45515906
品番
4号
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
毛腰と穂先のバランスが良く、絵具の含み具合もいいのでムラなく描けます。
日曜画家からプロまで幅広く活用される筆です。
種類
4号
毛材
山羊毛
材質(軸)
竹
サイズ(号)
4
毛丈(mm)
20
柄長さ(mm)
209~245
毛幅(mm)
12.0
RoHS指令(10物質対応)
対応