寸法l(mm)約 110
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M12
取付長(mm)25
回し半径(mm)約 110
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)黒染
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8
質量(g)283
寸法d1(mm)28
寸法d2M12
寸法d3(mm)19
寸法d4(mm)12
寸法d5(mm)30
寸法h1(mm)48.5
寸法h2(mm)4.5
寸法h3(mm)4.5
寸法l1(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応