曜日別特売
7号 白毛 ポスター図案用平筆 好川産業 45515933

白毛 ポスター図案用平筆

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(号)7
毛幅(mm)18.0
毛丈(mm)27
内容量1本注文コード45515933品番7号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

毛腰と穂先のバランスが良く、絵具の含み具合もいいのでムラなく描けます。
日曜画家からプロまで幅広く活用される筆です。

種類7号毛材山羊毛材質(軸)サイズ(号)7毛丈(mm)27柄長さ(mm)209~245毛幅(mm)18.0RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする