タマハシ
タマハシの 暖房用品
タマハシの 加湿器
タマハシの スチームタイプ加湿器
マリ・クレール パーソナル加湿器
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45515979
品番
MC-507
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,609
販売価格(税別)
¥
4,190
バスケットに入れる
温かみのあるLEDは間接照明としてお使いいただけます。2つの明るさを切替えることができます。タンクが空になると自動で停止します。超音波振動で水を霧状にして加湿するため、 沸騰音がなく静かです。
用途
ご家庭に。
仕様
1時間あたりの水分蒸発(ml):15〜20
消費電力(W)
4.5
電源
USBケーブル(USB-C_USB-A)
コード長さ(m)
0.24
タンク容量(mL)
160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×10×7.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません