交換レンズ FE 16-35mm F2.8 GM II

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45516006 品番SEL1635GM2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800

世界最小・最軽量、G Masterならではの高い解像性能、圧倒的進化を遂げた第2世代大口径F2.8広角ズームレンズ
〇世界最小・最軽量
1デザイン
・従来機種
2に比べ約20%軽量化した約547g、全長は約10.1mm短くなった111.5mmを実現。小型・軽量で軽快かつ俊敏な撮影をサポート
・撮影中にズームをしても重心が変わりづらい設計のため、安定した動画撮影が可能
1 2023年8月広報発表時点、AF対応のフルサイズの16-35mm F2.8広角ズームにおいて、ソニー調べ
2 FE 16-35mm F2.8 GM
〇さらなる高画質を実現した大口径F2.8広角ズームレンズ
・16mmから35mmまでのズーム全域で画面中心から周辺まで鮮明に描写
・超高度非球面XAレンズ3枚を含む計5枚の非球面レンズを採用し、さらなる高画質化を実現
・ナノARコーティングIIの採用により、ゴースト・フレアを大幅に抑制し、コントラストが高くヌケの良いクリアな描写に
・スーパーEDガラス1枚、ED(特殊低分散)ガラス2枚で色収差を大幅に抑制
・最新の光学設計と11枚羽根の絞りユニットがもたらす、なめらかで美しいぼけ描写
・最短撮影距離(ズーム全域)0.22m、最大撮影倍率0.32倍の高い近接撮影性能
〇映像クリエイターのニーズに応える進化した動画性能
・最新のレンズ設計技術で、フォーカス時のブリージング、ズーム操作に伴う軸ずれやフォーカスシフトを抑制。画角変動や揺れを最小限にし、なめらかな映像表現を可能に
・XDリニアモーターや最新の絞りユニットの採用により、動画撮影中の操作音や振動を抑制
・フォーカス・ズーム・絞りの3つの操作リングの搭載により、スムーズなマニュアル操作を実現
・絞りリングはクリックON/OFFの切り換えが可能
・絞りリングの誤操作を防ぐアイリスロックスイッチを搭載
〇ボディの高速性能を引き出すAF性能
・4基の高推力なXDリニアモーターとフローティングフォーカス機構を採用
・推力効率が大幅に向上し、AF速度が従来比で最大約2倍に高速化
・α1との組み合わせで最高約30コマ/秒の高速連写が可能
・リニア・レスポンスMFの採用により、マニュアルフォーカスも撮影者の意図通りにコントロール可能
〇小型ボディでも妥協のない操作性・信頼性
・カスタマイズできる2つのフォーカスホールドボタン
・レンズ最前面へのフッ素コーティングの採用
・あらゆる環境での撮影に対応する、防塵・防滴に配慮した設計

付属品レンズフードALC-SH177、レンズフロントキャップALC-F82S、レンズリヤキャップALC-R1EM、ソフトケース、ケースストラップ その他ソニー Eマウント 質量(g)約547 倍率(倍)最大撮影:0.32 羽根枚数絞り羽根:11(円形絞り) フィルター直径(Φmm)82 焦点距離(mm)16-35 レンズ構成12群15枚(超高度非球面XAレンズ3枚、非球面レンズ1枚、ED非球面レンズ1枚、スーパーEDガラス1枚、EDガラス2枚) 開放絞値(F値)2.8 撮影距離(m)最短:0.22(W,T) 絞り最小(F値):22 直径×長さ(mm)最大Φ87.8×111.5
注意
※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。

商品説明動画

Introducing FE 16-35mm F2.8 GM II | Sony | α Lens

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする