寸法l(mm)約 138
種類クランプレバー
形状L字形
取付部おねじ
取付穴径(mm)M20
取付長(mm)63
回し半径(mm)約 138
材質(本体)スチール
材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(部品)スチール
材質(ねじ部)スチール
表面処理(本体)黒染
表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8
質量(g)826
寸法d1(mm)40
寸法d2M20
寸法d3(mm)30
寸法d4(mm)14
寸法d5(mm)35
寸法h1(mm)68
寸法h2(mm)5.5
寸法h3(mm)6
寸法l1(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応