※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24440.0526 位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516066 24440.0526 位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516066

位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/スティール、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45516066 品番 24440.0526
参考基準価格(税別)¥12,554 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
寸法l(mm)約 138 種類クランプレバー 形状L字形 取付部おねじ 取付穴径(mm)M20 取付長(mm)80 回し半径(mm)約 138 材質(本体)スチール 材質ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 材質(部品)スチール 材質(ねじ部)スチール 表面処理(本体)黒染 表面処理(ねじ部)黒染/強度クラス5.8 質量(g)859 寸法d1(mm)40 寸法d2M20 寸法d3(mm)30 寸法d4(mm)14 寸法d5(mm)35 寸法h1(mm)68 寸法h2(mm)5.5 寸法h3(mm)6 寸法l1(mm)80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする