デジタル一眼カメラ α7CR

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45516067 品番 ILCE-7CR(S)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505,780
販売価格(税別)
459,800

主な特長
【高解像×機動力で、その衝動に新たな表現を】
α7Cのコンセプトである小型・軽量を受け継ぎながら、圧倒的な解像力と正確な色再現性を誇るα7R Vと同じイメージセンサーを搭載。また、AIプロセッシングユニットにより認識性能を向上させた高速・高精度なAF、高性能な手ブレ補正など、ソニーが培ってきた最先端技術をコンパクトボディに惜しみなく搭載し、高解像・高画質を実現しています。日常的に持ち運び、決定的な瞬間を高品位に撮影し、これまでにない自由で軽快な作品づくりを可能にします。
【心が動いた瞬間を有効最大約6100万画素の高解像で写し撮る】
クラス最高(
1)有効最大約6100万画素の35mmフルサイズ裏面照射型CMOSセンサー Exmor Rを搭載。最新の画像処理エンジンBIONZ XRのリアルタイム処理と組み合わせることで、被写体の持つ繊細なディテールを精緻に描き切ります。コンパクトながらも、補正効果7.0段(
2)の光学式5軸ボディ内手ブレ補正機構を搭載。新アルゴリズムによって1画素レベルの微細なブレ量をも高精度で検出し補正することにより、ブレによる解像度低下を強力に抑制し、被写体をより鮮鋭に捉えます。
1 2023年8月広報発表時点、ソニー調べ、35mmフルサイズイメージセンサー搭載デジタルカメラとして
2 CIPA規格準拠、ピッチ/ヨー方向、 FE 50mm F1.2 GM装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時
【写真も動画も高性能な機能】
写真も動画も思い通りの雰囲気に仕上げられる10種類のモードが選べる「クリエイティブルック」や、臨場感あふれる高精細な4K動画記録、シネマのようなルックを手軽に再現できるS-Cinetone、Log撮影モード時にユーザー好みのLUTをカメラモニターに表示できる機能など、多彩な機能を搭載。静止画・動画ともに、クリエイティブな表現を強力にサポートします。
【コンパクトボディに最先端のAFシステムを搭載】
最新の画像処理エンジンBIONZ XRに加え、AI処理に特化したAIプロセッシングユニットを搭載。ディープラーニングを含むAI処理で、人物の骨格や姿勢などの詳細な情報に基づいた、より高精度な被写体認識が可能になり、動物や昆虫、乗り物など、より幅広い被写体を認識します
。これにより、リアルタイム認識AFとリアルタイムトラッキングの性能が向上し、より広範囲で高精度、信頼性の高いファストハイブリッドAFの被写体捕捉・追尾が可能になりました。
カメラ設定で選択できる認識対象:人物、動物/鳥、動物、鳥、昆虫、車/列車、飛行機
【高解像撮影をサポートする優れた操作性・信頼性】
ダイヤルやカスタムボタンの配置などを工夫することで、コンパクトながらも快適な操作性・信頼性を追求。心が動いた瞬間を撮り逃しません。確実で安定したホールドのグリップに、同梱のグリップエクステンション GP-X2を使用すれば大口径レンズや望遠レンズを装着した場合でも疲れにくく、快適なホールド感を得られます。また、倍率約0.70倍の高輝度・高解像度・高コントラストな約236万ドットの電子ビューファインダーを搭載。さらに、イメージセンサーのアンチダスト対応や、過酷な環境下にも耐えうるマグネシウム合金を採用した堅牢なボディで防塵・防滴にも配慮した設計となっており、高い操作性と信頼性で撮影をサポートします。

付属品リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、グリップエクステンション その他Eマウント シルバー 質量(g)約515(バッテリー、メモリーカード含む) 電源リチャージャブルバッテリーパックNP-FZ100 有効画素数静止画時:約6100万画素、動画時:約5080万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)グリップからモニターまで:約124.0×71.1×58.6 液晶モニター7.5cm(3.0型)TFT駆動(タッチパネル)/1,036,800ドット スロットSD(UHS-I/II対応)カード用スロット 手ブレ補正機能イメージセンサーシフト方式5軸補正 ※補正方式はレンズ仕様による ISO感度設定ISO50〜102400 シャッタースピード【静止画撮影時(メカシャッター)】1/4000-30秒、バルブ、【静止画撮影時(電子シャッター)】1/8000-30秒、【動画撮影時】1/8000-1秒 全画素超解像 ズーム静止画時:約2倍、動画時:約1.5倍(4K)/約2倍(HD)
注意
※設定通りにすべての被写体を認識できるわけではありません。設定と異なる被写体を認識する場合があります。
※防塵・防滴に配慮した構造となっていますが、ほこりや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。

商品説明動画

α7CR:機能説明ビデオ【ソニー公式】
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする