※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
位置調節付クランピング・レバー/メネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516118
品番
24440.0621
参考基準価格(税別)
¥11,127
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
17
回し半径(mm)
約 110
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(部品)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)
サンドブラスト
表面処理
内部部品:サンドブラスト
質量(g)
255
寸法d1(mm)
28
寸法d2
M10
寸法d3(mm)
19
寸法d4(mm)
12
寸法d5(mm)
30
寸法h1(mm)
48.5
寸法h2(mm)
4.5
寸法h3(mm)
4.5
寸法l(mm)
約 110
寸法t(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.17MB)