※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
位置調節付クランピング・レバー/オネジ付/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516136
品番
24440.0702
参考基準価格(税別)
¥8,079
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
おねじ
取付穴径(mm)
M8
取付長(mm)
16
回し半径(mm)
約 70
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
材質
ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
材質(ねじ部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)
サンドブラスト
質量(g)
99
寸法d1(mm)
21
寸法d2
M8
寸法d3(mm)
13.5
寸法d4(mm)
8
寸法d5(mm)
20
寸法h1(mm)
33.5
寸法h2(mm)
4
寸法h3(mm)
1
寸法l(mm)
約 70
寸法l1(mm)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.17MB)