曜日別特売
- UVF エメラルダスデュラセンサー LD+Si2 ダイワ 45516225

共通

- UVF エメラルダスデュラセンサー LD+Si2 ダイワ 45516225
- UVF エメラルダスデュラセンサー LD+Si2 ダイワ 45516225

UVF エメラルダスデュラセンサー LD+Si2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個糸巻き量(号-m)0.6-200注文コード45516225品番-
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

TOUGH PE×Si2=耐摩耗性300%以上(メーカー比) ロングディスタンス攻略・ボートエギング・イカメタルに最適な10m×5カラー!

仕様ブレイド数:4材質PE5C(マルチカラー)糸巻き量(号-m)0.6-200強力(kg)4.7最大強力(lb)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする