※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516504
品番
24470.0405
参考基準価格(税別)
¥2,595
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
N形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M6
取付長(mm)
約 9.5
回し半径(mm)
約 48
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)
サンドブラスト
質量(g)
17
寸法a(mm)
4
寸法b(mm)
約 9.5
寸法d1(mm)
8
寸法d2
M6
寸法d3(mm)
12
寸法h(mm)
約 24
寸法l1(mm)
50
寸法l2(mm)
約 48
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.24MB)