※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24470.0408 ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516529 24470.0408 ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516529 24470.0408 ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516529

ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45516529 品番 24470.0408
参考基準価格(税別)¥4,057 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種類クランプレバー 形状N形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M10 取付長(mm)約 15 回し半径(mm)約 76 材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当) 表面処理(本体)サンドブラスト 質量(g)74 寸法a(mm)6 寸法b(mm)約 15 寸法d1(mm)13 寸法d2M10 寸法d3(mm)20 寸法h(mm)約 38 寸法l1(mm)80 寸法l2(mm)約 76 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする