※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
ボール・レバー、DIN99/斜めレバーメネジ付形状N/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516538
品番
24470.0410
参考基準価格(税別)
¥6,407
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
N形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M12
取付長(mm)
約 19
回し半径(mm)
約 95
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
表面処理(本体)
サンドブラスト
質量(g)
142
寸法a(mm)
7.5
寸法b(mm)
約 19
寸法d1(mm)
16
寸法d2
M12
寸法d3(mm)
25
寸法h(mm)
約 47
寸法l1(mm)
100
寸法l2(mm)
約 95
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.24MB)