※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516565
品番
24470.0508
参考基準価格(税別)
¥1,138
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M10
取付長(mm)
15
回し半径(mm)
約 76
材質(本体)
スチール
表面処理(本体)
亜鉛メッキ
質量(g)
74
寸法d2(mm)
20
寸法d3(mm)
12
寸法h1(mm)
15
寸法h2(mm)
約 37
寸法l1(mm)
80
寸法l2(mm)
約 76
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.24MB)