※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24470.0512 クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516583 24470.0512 クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516583 24470.0512 クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516583

クランプナット・レバー、溶接/スティール、亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45516583 品番 24470.0512
参考基準価格(税別)¥2,176 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M16 取付長(mm)25 回し半径(mm)約 119 材質(本体)スチール 表面処理(本体)亜鉛メッキ 質量(g)316 寸法d2(mm)32 寸法d3(mm)18 寸法h1(mm)25 寸法h2(mm)約 58.5 寸法l1(mm)125 寸法l2(mm)約 119 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする