※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24470.0610 クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516626 24470.0610 クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516626 24470.0610 クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516626

クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45516626 品番 24470.0610
参考基準価格(税別)¥4,107 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M12 取付長(mm)19 回し半径(mm)約 95 材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 表面処理(本体)サンドブラスト 質量(g)153 寸法d2(mm)25 寸法d3(mm)14 寸法h1(mm)19 寸法h2(mm)約 46 寸法l1(mm)100 寸法l2(mm)約 95 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする