※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の レバー
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の クランプレバー
クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516635
品番
24470.0612
参考基準価格(税別)
¥6,682
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
種類
クランプレバー
形状
ノブ付形
取付部
めねじ
取付穴径(mm)
M16
取付長(mm)
25
回し半径(mm)
約 119
材質(本体)
ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)
表面処理(本体)
サンドブラスト
質量(g)
316
寸法d2(mm)
32
寸法d3(mm)
18
寸法h1(mm)
25
寸法h2(mm)
約 58.5
寸法l1(mm)
125
寸法l2(mm)
約 119
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
データシート(0.25MB)