※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

24470.0616 クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516644 24470.0616 クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516644 24470.0616 クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー) 45516644

クランプナット・レバー、溶接/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45516644 品番 24470.0616
参考基準価格(税別)¥10,883 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M20 取付長(mm)31 回し半径(mm)約 152 材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 表面処理(本体)サンドブラスト 質量(g)533 寸法d2(mm)40 寸法d3(mm)20 寸法h1(mm)31 寸法h2(mm)約 73 寸法l1(mm)160 寸法l2(mm)約 152 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする