画像準備中

クランプナット・レバー、溶接、ダブルレバー/ステンレス鋼1.4301(SUS304相当)、サンドブラスト

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45516748 品番 24470.0816
参考基準価格(税別)¥12,390 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種類クランプレバー 形状ノブ付形 取付部めねじ 取付穴径(mm)M20 取付長(mm)31 回し半径(mm)約 118 材質(本体)ステンレス鋼1.4301(SUS304相当) 表面処理(本体)サンドブラスト 質量(g)716 寸法d2(mm)40 寸法d3(mm)20 寸法h1(mm)31 寸法h2(mm)62 寸法l(mm)約 118 寸法d1M20 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする