Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
マシン・ハンドル、DIN39/はめあい軸付形状D/スティール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516757
品番
24450.0016
参考基準価格(税別)
¥1,622
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理
形状
D
質量(g)
45
寸法d1(mm)
16
寸法l1(mm)
約 50
寸法l3(mm)
7
寸法l2(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応