Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
マシン・ハンドル、DIN39/オネジ付形状E/スティール、旋削加工、亜鉛メッキ、不活性化処理
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516836
品番
24450.0132
参考基準価格(税別)
¥4,381
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理
形状
E
質量(g)
346
寸法d1(mm)
32
二面幅(mm)
6
寸法l1(mm)
約 100
寸法l3(mm)
13
寸法l2(mm)
21
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M12