Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
マシン・ハンドル、DIN98/オネジ付形状E
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45516976
品番
24460.0136
参考基準価格(税別)
¥7,754
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
材質
スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理
形状
E
質量(g)
566
寸法d1(mm)
36
二面幅(mm)
8
寸法l1(mm)
約 106
寸法l3(mm)
11
寸法d5(mm)
29
寸法l2(mm)
26
寸法l4(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d3
M16