画像準備中

円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45517028 品番 24530.0220
参考基準価格(税別)¥2,126 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色 質量(g)42 最高温度(℃)110 寸法d1(mm)21 寸法d3(mm)10 二面幅(mm)3 寸法l1(mm)50 寸法l3(mm)2.5 寸法d4(mm)17 寸法l2(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法d2M6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする