Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の グリップ・握り
円筒形ハンドル、回転式/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517159
品番
24530.0271
参考基準価格(税別)
¥4,381
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
軸部:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、円筒形グリップ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
質量(g)
178
最高温度(℃)
110
寸法d1(mm)
31
寸法d3(mm)
14
二面幅(mm)
6
寸法l1(mm)
102
寸法l3(mm)
2.5
寸法d4(mm)
25
寸法l2(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法d2
M12