画像準備中

ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/快削鋼、黒染

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45517168 品番 24480.0005
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥384
販売価格(税別)
349
形状A 材質(本体)快削鋼 質量(g)16 種類丸形 寸法t(mm)5 仕上黒染 寸法d2(Φmm)20 取付部めねじ 寸法h(mm)12 寸法k(mm)8 寸法d3(Φmm)14 寸法d4(Φmm)15 ねじの呼びM5 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)7 寸法d1M5 材質(取付部)快削鋼

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする