Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/快削鋼、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517177
品番
24480.0006
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
形状
A
材質(本体)
快削鋼
質量(g)
27
種類
丸形
寸法t(mm)
6
仕上
黒染
寸法d2(Φmm)
24
取付部
めねじ
寸法h(mm)
14
寸法k(mm)
10
寸法d3(Φmm)
16
寸法d4(Φmm)
18
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
8
寸法d1
M6
材質(取付部)
快削鋼