Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴付、形状B/快削鋼、黒染
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517213
品番
24480.0105
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
適合
【平行ピン DIN 7】1.5 m6×14
形状
B
材質(本体)
快削鋼
質量(g)
15
種類
丸形
寸法t(mm)
5
寸法e(mm)
2.5
仕上
黒染
寸法d2(Φmm)
20
取付部
めねじ
寸法h(mm)
12
寸法k(mm)
8
寸法d3(Φmm)
14
寸法d4(Φmm)
15
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
7
寸法d1
M5
寸法d5(Φmm)
1.4
材質(取付部)
快削鋼