Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517283
品番
24480.0208
参考基準価格(税別)
¥1,602
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
46
種類
丸形
寸法t(mm)
7
寸法d2(Φmm)
30
取付部
めねじ
寸法h(mm)
17
寸法k(mm)
12
寸法d3(Φmm)
20
寸法d4(Φmm)
24
ねじの呼び
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
10
寸法d1
M8
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)