Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517299
品番
24480.0210
参考基準価格(税別)
¥2,156
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
83
種類
丸形
寸法t(mm)
8
寸法d2(Φmm)
36
取付部
めねじ
寸法h(mm)
20
寸法k(mm)
14
寸法d3(Φmm)
28
寸法d4(Φmm)
30
ねじの呼び
M10
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
12
寸法d1
M10
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)