Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ハンドル・取っ手・グリップ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ノブ、つまみ
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)の ナールドノブ
ナールド・ナット、DIN6303/ピン穴なし形状A/ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
返品不可
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45517308
品番
24480.0212
参考基準価格(税別)
¥2,665
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)
123
種類
丸形
寸法t(mm)
10
寸法d2(Φmm)
40
取付部
めねじ
寸法h(mm)
24
寸法k(mm)
16
寸法d3(Φmm)
32
寸法d4(Φmm)
34
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
14
寸法d1
M12
材質(取付部)
ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)